Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-11 (M) - 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603113
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18902
EAN/GTIN:
     4043718265480
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-11 (M) - 1 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18902
Modell  
EAN/UPC  4043718265480

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonkabel - 1 m
Typ  Telefonkabel
Länge  1 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-11 - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Länge  1 m
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-11 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Länge:
1 m
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-11 - männlich
Weitere Suchbegriffe: 18902, taef, inline, stecker, rj11, inline®, kabel, 6polig/4adrig, import, 6polig4adrig, 6polig, 4adrig, telefonkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,79*
5 Tage
113
€ 1,00*
ab € 9,93*
€ 10,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,63*
€ 13,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.