Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3530192 Herst.-Nr.: S26361-F5636-L400 EAN/GTIN: 4057185800792 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujitsu - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 U/min - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, TX1330 M4, TX2550 M5 | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | S26361-F5636-L400 | Modell | Fujitsu | EAN/UPC | 4057185800792 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujitsu - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s | Typ | Festplatte - Hot-Swap - nearline | Kapazität | 4 TB | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | Merkmale | Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n | Entwickelt für | PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5") | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | Kapazität | 4 TB | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Merkmale | Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap - nearline | Kapazität: | 4 TB | Formfaktor: | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Merkmale: | Geschäftskritisch, Enterprise, erweitertes Format 512n | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit: | 7200 U/min | Schnittstellen: | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Zubehör im Lieferumfang: | Hot-Plug Festplattenhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", scsi festplatte, scsi festplatte fujitsu, fujitsu, sata, 7200, rx2530, 1330, 2530, 3.5", 26361, 5636, s26361f5636l400, technology, solutions, festplatte, 6gb/s, primergy, 6gbs, s26361, f5636, l400, 7.2k, hotswap, nearline, rx1330, rx2520, rx2540, tx1330 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 283,33* | € 320,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,84* | € 409,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,39* | € 409,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 367,57* | € 412,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|