Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-350714 Herst.-Nr.: 82470 EAN/GTIN: 4043619824700 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Cable SATA - Serial ATA-Kabel - Serial ATA 150/300 - Serial ATA, 7-polig - Serial ATA, 7-polig - 20 cm - 90-Grad-Anschluss, verriegelt - Gelb | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 82470 | Modell | Cable SATA | EAN/UPC | 4043619824700 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Cable SATA - Serial ATA-Kabel - 20 cm | Typ | Serial ATA-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | Serial ATA 150/300 | Kabeleigenschaften | 90-Grad-Anschluss, verriegelt | Länge | 20 cm | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Serial ATA, 7-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Serial ATA, 7-polig | Farbe | Gelb | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Serial ATA-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | Serial ATA 150/300 | Kabeleigenschaften | 90-Grad-Anschluss, verriegelt | Länge | 20 cm | Farbe | Gelb | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Serial ATA, 7-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Serial ATA, 7-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Speicherkabels: | Serial ATA-Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit: | Serial ATA 150/300 | Kabeleigenschaften: | 90-Grad-Anschluss, verriegelt | Länge: | 20 cm | Farbe: | Gelb | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Serial ATA, 7-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Serial ATA, 7-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sata, delock, 82470, stecker, gelb, oben, satakabel, kabel, cable, serial, 150/300, eingerastet, nach, gewinkelter, gerader, 150300, gb/s, 20cm, metall, gerade, gewinkelt, 4014619485581, ob/ge, st/st, 0.20m, clips |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,87* | € 1,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,89* | € 1,45* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,23* | € 1,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 6,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,68* | € 17,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|