| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3466999 Herst.-Nr.: EW1052 EAN/GTIN: 8054392610387 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ewent EW1052 - SmartCard-Leser (Tracks 0 und 1) - USB 2.0 | Gruppe | Eingabe Adapter | Hersteller | Eminent | Hersteller Art. Nr. | EW1052 | Modell | Eminent EW1052 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ewent EW1052 - SmartCard-Leser - USB 2.0 | Gerätetyp | SmartCard-Leser | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | ISO-Kartenspuren | Tracks 0 und 1 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 6.8 cm x 1 cm | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | SmartCard-Leser | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Breite | 6 cm | Tiefe | 6.8 cm | Höhe | 1 cm | | | Magnetkartenleser | | Aufzeichnungsstandard | ISO 7816 | ISO-Kartenspuren | Tracks 0 und 1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Benachrichtigung bei Erfolg | LED-Anzeige | Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB | Kennzeichnung | WHQL, PC/SC, PC/SC 2.0 | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | SmartCard-Leser | Schnittstellen Typ: | USB 2.0 | Breite: | 6 cm | Tiefe: | 6.8 cm | Höhe: | 1 cm | Aufzeichnungsstandard: | ISO 7816 | ISO-Kartenspuren: | Tracks 0 und 1 | Verbindungen: | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | Benachrichtigung bei Erfolg: | LED-Anzeige | Gerätefunktionen: | Stromversorgung über USB | Kennzeichnung: | WHQL, PC/SC, PC/SC 2.0 | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Microsoft Windows |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ewent, ew1052, 1052, card, reader, external, smartcard, black, smartcardleser, tracks, usb2.0, smart, kartenleser, verwenden, ihren, digitalen, ausweis, unterschrift, einfach, sicher!, usb20, sicher, leser, usb2 |
| | |
| |