Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antennenkabel - RP-SMA (S) gewinkelt bis N-Anschluss (S) - 30cm - Koax - CFD-200 - Schwarz (89578)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3466705
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89578
EAN/GTIN:
     4043619895786
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antennenkabel - RP-SMA (S) gewinkelt bis N-Anschluss (S) - 30 cm - Koax - CFD-200 - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89578
Modell  
EAN/UPC  4043619895786

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antennenkabel - 30 cm - Schwarz
Typ  Antennenkabel - CFD-200
Technologie  Koax
Länge  30 cm
Anschluss  RP-SMA - Stecker - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  N-Anschluss - Stecker
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Antennenkabel - CFD-200
Technologie  Koax
Impedanz  50 Ohm
Beschichteter Stecker  Gold, Nickel
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RP-SMA - Stecker - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  N-Anschluss - Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Antennenkabel - CFD-200
Technologie:
Koax
Impedanz:
50 Ohm
Beschichteter Stecker:
Gold, Nickel
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RP-SMA - Stecker - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende):
N-Anschluss - Stecker
Weitere Suchbegriffe: R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, Kabel SMA, SMA Kabel, delock kabel sma, kabel n-stecker, kabel sma 30 cm, delock, 89578, stecker, antennenkabel, rpsma, cfd200, loss, schwarz, gewinkelt, nanschluss, koax, anschluss, 4014619365630, 90degree, [89578]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,27*
€ 13,31*
€ 6,70*
ab € 9,62*
€ 13,77*
5 Tage
15
€ 9,90*
ab € 10,89*
€ 15,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 22,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,08*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.