Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L8690CDW Color-Laser All-in-One 4in1 - Touch-Screen-Display - 9,3 cm - 2.400 x 600 dpi (MFCL8690CDW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3463819
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL8690CDW
EAN/GTIN:
     4977766774413
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer

Produkttext

Brother MFC-L8690CDW Color-Laser All-in-One 4in1 - Touch-Screen-Display - 9,3 cm - 2.400 x 600 dpi (MFCL8690CDW)

Technische Daten

Hersteller  Brother
Modellkennung des Herstellers  Brother MFC-L8690CDW Color-Laser All-in-One
Produkttyp  Farblaser-Multifunktionsdrucker, 4in1 Drucker
Displaytyp  Touch-Screen-Display
Displaygröße  9,3 cm
Speichergröße  512 MB
max. DIN-Druckformat  A4
max. Druckformat  216 x 356 mm
Auflösung  2.400 x 600 dpi
Druckfunktion  Duplexdruck Posterdruck Broschürendruck Wasserzeichen-Druck
Funktion  Apple AirPrint Google Cloud Print Mopria
Drucktechnologie  Farblaserdruck
Druckgeschwindigkeit (s/w)  31 Seiten/min
Druckgeschwindigkeit (Farbe)  31 Seiten/min
Druckersprache  HP PCL6, PDF V1.7, PostScript 3, XPS
Farbpatronentyp  Tonerkartuschen
Kopierer  ja
Mehrfachkopien  99
Kopierfunktion  2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
Zoom  25 - 400 %
Scannertyp  Flachbett, ADF
Faxspeicher  500 Seiten
Fax-Funktionen  Rundsenden
Modemgeschwindigkeit  33.600 bps
Anschlüsse  WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100
steuerbar per  Android-App, iOS-App
netzwerkfähig  ja
max. Papierzufuhr  300 Blatt
automatische Dokumentenzufuhr (ADF)  50 Blatt
Papierzuführung  Papierkassette, Mehrzweckzufuhr
Papierausgabe  150 Blatt
Papiergrößen  A4, A5, A6, Legal, Letter, Executive
unterstützte App  Brother iPrintundScan
Kompatibles Betriebssystem  Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X, Linux
Stromverbrauch in Betrieb  580 Watt
Geräuschemission (Betrieb)  44 dB
Einsatzgebiet  Büro
Toner-Anzahl  4 (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Produktfarbe  grau
Produktgröße(BxHxT)  435 mm x 539 mm x 526 mm
Produktgewicht  27,9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
337,0 kg
Hersteller:
Brother
Modellkennung des Herstellers:
Brother MFC-L8690CDW Color-Laser All-in-One
Produkttyp:
Farblaser-Multifunktionsdrucker, 4in1 Drucker
Displaytyp:
Touch-Screen-Display
Displaygröße:
9,3 cm
Speichergröße:
512 MB
max. DIN-Druckformat:
A4
max. Druckformat:
216 x 356 mm
Auflösung:
2.400 x 600 dpi
Druckfunktion:
Duplexdruck
Funktion:
Apple AirPrint
Drucktechnologie:
Farblaserdruck
Druckgeschwindigkeit (s/w):
31 Seiten/min
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
31 Seiten/min
Druckersprache:
HP PCL6, PDF V1.7, PostScript 3, XPS
Farbpatronentyp:
Tonerkartuschen
Kopierer:
ja
Mehrfachkopien:
99
Kopierfunktion:
2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
Zoom:
25 - 400 %
Scannertyp:
Flachbett, ADF
Faxspeicher:
500 Seiten
Fax-Funktionen:
Rundsenden
Modemgeschwindigkeit:
33.600 bps
Anschlüsse:
WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100
steuerbar per:
Android-App, iOS-App
netzwerkfähig:
ja
max. Papierzufuhr:
300 Blatt
automatische Dokumentenzufuhr (ADF):
50 Blatt
Papierzuführung:
Papierkassette, Mehrzweckzufuhr
Papierausgabe:
150 Blatt
Papiergrößen:
A4, A5, A6, Legal, Letter, Executive
unterstützte App:
Brother iPrintundScan
Stromverbrauch in Betrieb:
580 Watt
Geräuschemission (Betrieb):
44 dB
Einsatzgebiet:
Büro
Toner-Anzahl:
4 (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Produktfarbe:
grau
Produktgröße(BxHxT):
435 mm x 539 mm x 526 mm
Produktgewicht:
27,9 kg
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 3,95*
ab € 523,46*
€ 535,99*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 526,78*
€ 539,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 524,60*
€ 571,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,65*
€ 642,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,78*
€ 626,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
FH2000
ab € 17,99*
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 83,14*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 110,61*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 110,23*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 108,72*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 12,94*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 127,23*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,28*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 64,46*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 63,87*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 64,52*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,46*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 93,75*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,62*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 148,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.