Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Privacy Filter - Bildschirmfilter - 86,4 cm wide (34" wide) - Schwarz - für Dell UltraSharp U3415W (98044065047)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3461586
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PFMDE001
EAN/GTIN:
     0051128007518
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Übersicht

Kurzinfo  3M Privacy Filter - Bildschirmfilter - 86.4 cm wide (34" wide) - Schwarz - für Dell UltraSharp U3415W
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  98044065047
Modell  Privacy Filter
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M Privacy Filter Bildschirmfilter - 86.4 cm wide (34" wide) 86.4 cm wide (34" wide)
Produkttyp  Bildschirmfilter
Farbe  Schwarz
Kompatibilität der Bildschirmgröße  86.4 cm wide (34" wide) 86.4 cm wide (34" wide)
Entwickelt für  Dell UltraSharp U3415W

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bildschirmfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße  86.4 cm wide (34" wide)
Farbe  Schwarz
  
Monitorfilter  
Höhe des Sichtbereichs  34.1 cm
Breite des Sichtbereichs  79.4 cm
Seitenverhältnis  21:9
Oberflächen-Finish  Glänzend/matt
Kratzfest  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Reversibel, ohne Rahmen
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell UltraSharp U3415W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Bildschirmfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
86.4 cm wide (34" wide)
Farbe:
Schwarz
Höhe des Sichtbereichs:
34.1 cm
Breite des Sichtbereichs:
79.4 cm
Seitenverhältnis:
21:9
Oberflächen-Finish:
Glänzend/matt
Kratzfest:
Ja
Leistungsmerkmale:
Reversibel, ohne Rahmen
Entwickelt für:
Dell UltraSharp U3415W
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blendschutzfilter, 3m blickschutzfilter monitor, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter, geöffnet, blickschutzfilter, dell, u3415w, 3415, wide, 7100119015, 21:9, monitor, pfmde001, bildschirme, 86.4, schwarz, ultrasharp, standard, 98044065047, blendschutzfilter, 34"vollbildmonitor, 21:9)pf340w2e, pf340w2e, privacy, filter, 34vollbildmonitor, 219pf340w2e, 34"vollbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 132,55*
€ 163,24*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 163,63*
€ 4,50*
ab € 135,99*
€ 166,61*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 136,51*
€ 167,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 155,74*
€ 189,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.