Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3450823 Herst.-Nr.: 2661B014 EAN/GTIN: 4960999915807 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon 718 - 1er-Pack - Cyan - Original - Tonerpatrone (Druckerverbrauchsmaterial) - für i-SENSYS LBP7210, LBP7680, MF728, MF729, MF8340, MF8360, MF8380, MF8540, MF8550, MF8580 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 2661B014 | Modell | 718 | EAN/UPC | 4960999915807 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon 718 - 1er-Pack - Cyan - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Cyan | Kapazität | Bis zu 2900 Seiten ISO/IEC 19798 | Enthaltene Menge | 1er-Pack | Kompatibel mit | I-SENSYS LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF728Cdw, MF729Cx, MF8330CDN, MF8340Cdn, MF8350CDN, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 2900 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF728Cdw, MF729Cx, MF8330CDN, MF8340Cdn, MF8350CDN, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 2900 Seiten ISO/IEC 19798 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-7200; i-SENSYS LBP-7200 c; i-SENSYS LBP-7200 cdn; i-SENSYS LBP-7200 cn; i-SENSYS LBP-7200 Series; i-SENSYS LBP-7210 Cdn; i-SENSYS LBP-7600 Series; i-SENSYS LBP-7660 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cdn; i-SENSYS LBP-7680 cx; i-SENSYS MF 720 Series; i-SENSYS MF 724 Cdw; i-SENSYS MF 726 Cdw; i-SENSYS MF 728 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cdw; i-SENSYS MF 729 Cx; i-SENSYS MF 8300 Series; i-SENSYS MF 8330; i-SENSYS MF 8330 cdn; i-SENSYS MF 8340 cdn; i-SENSYS MF 8350; i-SENSYS MF 8350 cdn; i-SENSYS MF 8360 cdn; i-SENSYS MF 8380 cdw; i-SENSYS MF 8500 Series; i-SENSYS MF 8540 cdn; i-SENSYS MF 8550 cd; i-SENSYS MF 8550 cdn; i-SENSYS MF 8580 cdw | Atos: | FD 4911-C 15 | Wincor-Nixdorf: | FD 4911-C 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon cyan toner, lasertoner, canon lasertoner, canon, cyan, 2661b014, 2661, tonerpatrone, original, isensys, lbp7210, lbp7680, mf728, mf729, mf8340, mf8360, mf8380, mf8540, mf8550, mf8580, 7210, 7680, 8340, 8360, 8380, 8540, 8550, 8580, sensys |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 65,96* | € 86,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,96* | € 87,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 68,80* | € 89,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,59* | € 92,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 77,32* | € 99,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|