Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C405V/DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (C405V_DN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3417837
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C405V_DN
EAN/GTIN:
     0095205841824
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Übersicht

Kurzinfo  Xerox VersaLink C405V/DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 36 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 36 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, NFC, USB 3.0
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  C405V_DN
Modell  VersaLink C405V/DN
EAN/UPC  0095205841824

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox VersaLink C405V/DN - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  5000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 36 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 36 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem  MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen  600 x 600 dpi
Scannen  600 x 600 dpi
Originalgröße  76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Standardmedienkapazität  700 Blatt
Max. Medienkapazität  1250 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  Gigabit LAN, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, an USB Host scannen
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 54 cm x 59.9 cm
Gewicht  33 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  5000 Seiten
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  Gigabit LAN, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, an USB Host scannen
  
Speicher  
Standardspeicher  2 GB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 36 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  ID Card Copy, Edge Erase, Book Copy
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 36 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen  PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, HPGL, JPEG
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  13 Sek.
  
Scannen  
Automatisches Duplexing  Ja
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
Grauskalentiefe  8 bit
Farbtiefe  24 bit
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem  MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen  600 x 600 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Min. Vorlagenformat  76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  220 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität  700 Blatt
Max. Medienkapazität  1250 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  ADF - 50 Blatt Größe: 139.7 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 125 g/m²
Mehrzweckfach - 150 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Ausgabefach - 250 Blatt
Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w
Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Legal) - s/w
Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe
Drucken: 35 Sek. (A4) - Farbe
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Legal) - Farbe
Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Legal) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Legal) - Farbe Duplex
Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w
Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe
Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w
Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
Scannen: bis zu 40 ipm (Letter A) - s/w
Scannen: bis zu 38 ipm (A4) - s/w
Scannen: bis zu 21 ipm (Letter A) - Farbe
Scannen: bis zu 20 ipm (A4) - Farbe
Scannen: bis zu 52 ipm (Letter A) - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 27 ipm (Letter A) - Farbe Duplex
Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - Farbe Duplex
  
Verbindungen  
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Secure Print, TLS, Secure Fax, Secure Scan, Secure Email
Software inbegriffen  Xerox CentreWare Web
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  750 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  82 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  4 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie s/w  8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  11 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten
1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 2000 Seiten
1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 2000 Seiten
1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 2000 Seiten
Kompatible Standards  FIPS 140-2
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.2 cm
Tiefe  54 cm
Höhe  59.9 cm
Gewicht  33 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  60.2 cm
Transporttiefe  66.9 cm
Transporthöhe  76.1 cm
Transportgewicht  39 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  52.3 dBA (Leerlauf) / 28.7 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
38,7 kg
Gerätetyp:
Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
5000 Seiten
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
Gigabit LAN, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, an USB Host scannen
Standardspeicher:
2 GB
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 36 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Automatisches Duplexing:
Ja
Kopierfunktionen:
ID Card Copy, Edge Erase, Book Copy
Max. Druckauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 36 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, HPGL, JPEG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
13 Sek.
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Grauskalentiefe:
8 bit
Farbtiefe:
24 bit
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem:
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen:
600 x 600 dpi
Min. Vorlagenformat:
76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
220 g/m²
Standardmedienkapazität:
700 Blatt
Max. Medienkapazität:
1250 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
250 Blatt
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Secure Print, TLS, Secure Fax, Secure Scan, Secure Email
Software inbegriffen:
Xerox CentreWare Web
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
750 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
82 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
4 Watt
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
11 Sek.
Kompatible Standards:
FIPS 140-2
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
54 cm
Höhe:
59.9 cm
Transportbreite:
60.2 cm
Transporttiefe:
66.9 cm
Transporthöhe:
76.1 cm
Transportgewicht:
39 kg
Geräuschpegel:
52.3 dBA (Leerlauf) / 28.7 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 85%
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, xerox multifunktionsdrucker farblaser, laserdrucker farbe, xerox laserdrucker, xerox, c405vdn, seitenmin, seiten, seiten/min., versalink, c405v/dn, multifunktionsdrucker, farbe, blatt, c405v, laser, legal, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, 33.6, kbps, gigabit, c405v_dn, a4legal, c405dn, c405, duplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,85*
€ 1.072,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,22*
€ 1.039,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,35*
€ 1.015,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,08*
€ 972,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.