Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - HDMI-Kabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 2,0m - abgeschirmt - Schwarz - geformt, flach, 4K Unterstützung (36997)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3413855
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36997
EAN/GTIN:
     4002888369978
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
lindy hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - HDMI-Kabel - HDMI (M) bis HDMI (M) - 2 m - abgeschirmt - Schwarz - geformt, flach, 4K Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36997
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy HDMI-Kabel - 2 m
Kabel  HDMI-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  2 m
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Besonderheiten  Geformt, flach, 4K Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Kabel - geformt, flach, 4K Unterstützung
Technologie  Abgeschirmt
Länge  2 m
Beschichteter Stecker  Gold
Empfohlene Verwendung  DVD-Player, Monitor
Besonderheiten  HDMI-Kategorie 2, HDCP-kompatibel, x.v.Color-fähig (xvYCC), Kupferleiter
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
HDMI-Kabel - geformt, flach, 4K Unterstützung
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
2 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Empfohlene Verwendung:
DVD-Player, Monitor
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, hdmi, lindy, 36997, männlich, mnnlich, hdmikabel, schwarz, kabel, abgeschirmt, geformt, flach, unterstützung, untersttzung, hdtv, hdcp, kompatibel, high, speed, flachbandkabel, hdmia, stecker, highspeed, flachkabel, 4k60hz, anschlusskabel, 2.00
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 7,93*
€ 6,78*
ab € 5,46*
€ 7,94*
€ 4,50*
ab € 5,53*
€ 8,02*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 8,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,75*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.