Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3411551 Herst.-Nr.: UA0173A EAN/GTIN: 4052792043808 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink USB3.0 3-Port Hub with Ethernet - Hub - 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 - Desktop | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | UA0173A | EAN/UPC | 4052792043808 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink USB3.0 3-Port Hub with Ethernet - Hub - 3 Anschlüsse | Gerätetyp | Hub - 3 Anschlüsse | Untertyp | USB | Ports | 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 | Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, Stromversorgung über USB | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.1 cm x 7.8 cm x 1.5 cm | Systemanforderungen | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Hub - 3 Anschlüsse | Art | Desktop | Untertyp | USB | Ports | 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 | Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, Stromversorgung über USB | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az | Integrierte Peripheriegeräte | Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 Type A 1 x 1000Base-TX RJ-45 | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | | | Maße und Gewicht | | Breite | 5.1 cm | Tiefe | 7.8 cm | Höhe | 1.5 cm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Hub - 3 Anschlüsse | Art: | Desktop | Untertyp: | USB | Ports: | 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 | Leistungsmerkmale: | Abtastautomatik pro Gerät, Stromversorgung über USB | Integrierte Peripheriegeräte: | Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter | Statusanzeiger: | Link/Aktivität | Schnittstellen: | 4 x USB 3.0 Type A , 1 x 1000Base-TX RJ-45 | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel | Breite: | 5.1 cm | Tiefe: | 7.8 cm | Höhe: | 1.5 cm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter logilink, logilink, ua0173a, 0173, 3port, 1000, port, ethernet, usb3.0, with, usb30, usb3, superspeed, 10/100/1000, desktop, 101001000, adapter, gigabit, 4014619706778, typa, rj45, [ua0173a], „logilink“, prievadu, šakotuvas, 3.0rj45, 10/100/1000mbits |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,25* | € 21,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,60* | € 21,65* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,46* | € 25,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,28* | € 26,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,82* | € 38,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|