Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3392170 Herst.-Nr.: DB-300115-018-S EAN/GTIN: 4016032383703 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS DB-300115-018-S - USB-Kabel - USB Typ A (M) bis USB Type B (M) - USB 3.1 - 1.8 m - geformt - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DB-300115-018-S | Modell | DB-300115-018-S | EAN/UPC | 4016032383703 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS DB-300115-018-S - USB-Kabel - 1.8 m | Typ | USB-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | Besonderheiten | Geformt, Synchronisieren und Laden | Länge | 1.8 m | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 9 pin USB Type B - männlich | Produktzertifizierungen | USB 3.0/ USB 3.1 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Beschichteter Stecker | Nickel | Besonderheiten | Geformt, Synchronisieren und Laden | Länge | 1.8 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 9 pin USB Type B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB 3.0/ USB 3.1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Dreifachisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Beschichteter Stecker: | Nickel | Besonderheiten: | Geformt, Synchronisieren und Laden | Länge: | 1.8 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 9-poliger USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 9 pin USB Type B - männlich | Kennzeichnung: | USB 3.0/ USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, digitus usb anschlusskabel typ-a 1.8 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, digitus, 300115, db300115018s, schwarz, usbkabel, kabel, type, geformt, stst, verbindungskabel, st/st, anschlusskabel, 1.8m, konform, assmann, oder, st/bu, gen1, stecker, stbu, usb3.0/a, cable, conform, anschluss, externer, usb3.0endgeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 7,97* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,63* | € 7,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,64* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,89* | € 8,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,46* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|