Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-338956 Herst.-Nr.: 128653 EAN/GTIN: 4015867117231 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Equip - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 1 m - Silber | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 128653 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip equip USB2.0 Kabel - USB-Kabel - 1 m | Typ | USB-Kabel | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig | Paketierte Menge | 1 | Technologie | Doppelisolierung | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B, 4-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Länge | 1 m | Paketierte Menge | 1 | Technologie | Doppelisolierung | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B, 4-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 1 m | Paketierte Menge: | 1 | Technologie: | Doppelisolierung | Anschluss/Anschlüsse: | USB Typ A, 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB Typ B, 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a/b usb2.0 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 128653, equip, kabel, stecker, usba, usbb, silber, usb2.0, st/st, 1.0m, transparent, polybeutel, usb20, stst, usb2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,74* | € 1,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7,64* | € 11,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,64* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|