Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 16 - 5,4 ml - Schwarz - Original - Tintenpatrone - für WorkForce WF-2010, 2510, 2520, 2530, 2540, 2630, 2650, 2660, 2750, 2760 (C13T16214012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3374735
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16214012
EAN/GTIN:
     8715946624884
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson 16 - 5.4 ml - Schwarz - Original - Tintenpatrone - für WorkForce WF-2010, 2510, 2520, 2530, 2540, 2630, 2650, 2660, 2750, 2760
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T16214012
Modell  16
EAN/UPC  8715946624884

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson 16 - Schwarz - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  5.4 ml
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Ultra
Kapazität  Bis zu 165 Seiten ISO/IEC 24711/24712
Kompatibel mit  WorkForce WF-2010W, WF-2510WF, WF-2520NF, WF-2530WF, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  5.4 ml
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Ultra
Kapazität  Bis zu 165 Seiten ISO/IEC 24711/24712
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson WorkForce WF-2010W, WF-2510WF, WF-2520NF, WF-2530WF, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
5.4 ml
Patronenmerkmale:
Epson DURABrite Ultra
Farbkategorie:
Schwarz

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, epson, 2510, 2520, 2530, 2540, 2760, 2630, 2650, 2660, 2750, schwarz, c13t16214012, 16214012, tintenpatrone, original, 2010, workforce, wf2010, tinte, 1621, 54ml, t1621, durabrite, black, ultra, seiten
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 9,11*
€ 12,64*
3 Tage
23
€ 4,15*
ab € 9,88*
€ 13,82*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 10,10*
€ 13,91*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 14,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,61*
€ 37,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T16324012
ab € 14,47*
Zubehör
Epson
C13T16334012
ab € 14,38*
Zubehör
Epson
C13T16344012
ab € 12,95*
Zubehör
Epson
C11CC40303
ab € 102,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.