Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD250F - Dokumentenscanner - CCD - Legal - 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) (000-0822)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3373940
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0822
EAN/GTIN:
     4719868536779
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Übersicht

Kurzinfo  Avision AD250F - Dokumentenscanner - 216 x 356 mm - 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Avision
Hersteller Art. Nr.  000-0822-07G
Modell  AD250F
EAN/UPC  4719868536779

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Avision AD250F - Dokumentenscanner
Gerätetyp  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0
Scan-Elementtyp  CCD
Lichtquelle  LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 356 mm
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  80 Seiten/Min. (einfarbig) / 80 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  100 Blätter
Kapazität  10000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31.87 cm x 12.72 cm x 12.99 cm
Gewicht  9.1 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 356 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe  16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi
Scanmodus  Single-/Duplex-Pass
Scan-Elementtyp  CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  80 Seiten/Min.
Kapazität  10000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  80 Seiten/Min. - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 200 dpi
160 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 200 dpi
50 Seiten/Min. - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 300 dpi
100 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz undamp; Weiss - A4 - 300 dpi
80 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi
160 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi
50 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
100 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale  Ultraschall-Papierstauerkennung, Long Paper Mode
Scan Dateiformate  BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF
Produktzertifizierungen  TWAIN, ISIS
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße  ADF - bis zu 216 x 356 mm
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  100 Blätter
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  USB 3.0
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR-qualifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  43 Watt
Energierverbrauch Standby  13 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.7 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  AVScan, ScanSoft PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  31.87 cm
Tiefe  12.72 cm
Höhe  12.99 cm
Gewicht  9.1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  50 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
216 x 356 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe:
16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern):
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe:
48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi
Scanmodus:
Single-/Duplex-Pass
Scan-Elementtyp:
CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
80 Seiten/Min.
Kapazität:
10000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Merkmale:
Ultraschall-Papierstauerkennung, Long Paper Mode
Scan Dateiformate:
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF
Produktzertifizierungen:
TWAIN, ISIS
Max. Dokumentgröße:
216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße:
ADF - bis zu 216 x 356 mm
Dokumentenzuführungstyp:
Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
100 Blätter
Schnittstellen:
USB 3.0
ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
43 Watt
Energierverbrauch Standby:
13 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.7 Watt
Software inbegriffen:
AVScan, ScanSoft PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
Breite:
31.87 cm
Tiefe:
12.72 cm
Höhe:
12.99 cm
Geräuschentwicklung:
50 dB
Weitere Suchbegriffe: avision dokumentenscanner, document scanner, avision, ad250f, seiten/min., 10000, seitenmin, seiten, dokumentenscanner, legal, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge/tag, 1409, bltter, scanvorgngetag, dl1409b, scanvorgänge, 1409b, 000088107g, duplex, 0881, a4/usb3.0/600dpi/duplex/80ppm, 200dpi, flachbett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 688,85*
€ 765,24*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 784,45*
€ 862,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 793,73*
€ 873,61*
Frei Haus
ab € 847,36*
€ 925,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,61*
€ 1.039,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,10*
€ 1.036,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,09*
€ 1.016,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,86*
€ 993,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,73*
€ 944,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 349,90*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,44*
Zubehör
Avision
003-7981-0-SP
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.