Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-337361 Herst.-Nr.: 11004312 EAN/GTIN: 4260113560235 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - VGA Verlängerungskabel - HD-15 (M) - HD-15 (W) - 5.0 m - schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CV0006 | Modell | | EAN/UPC | 4260113560235 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink - VGA-Verlängerungskabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | VGA-Verlängerungskabel | Technologie | Abgeschirmt | Kabeleigenschaften | Kabel mit 2x Ferritkern | Länge | 5 m | Anschluss/Anschlüsse | HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Weiblich | Produktzertifizierungen | RoHS, UL 2919 | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | VGA-Verlängerungskabel | Technologie | Abgeschirmt | Kabeleigenschaften | Kabel mit 2x Ferritkern | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Weiblich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | RoHS, UL 2919 | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | VGA-Verlängerungskabel | Technologie: | Abgeschirmt | Kabeleigenschaften: | Kabel mit 2x Ferritkern | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | HD D-Sub (HD-15), 15-polig - Weiblich | Produktzertifizierungen: | RoHS, UL 2919 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, svga-kabel 5m, d-sub kabel, vga verlängerungskabel logilink, logilink, hd15, cv0006, 0006, schwarz, 11004312, verlängerungskabel, verlngerungskabel, kabel, dsub, 15pin, stecker, verlängerung, buchse, cable, st/bu, black, ferrit, core, 5.00m, verlenging, svga, monitorkabel, kupplung, verlngerung, stbu |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,76* | € 7,21* | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,80* | € 7,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,35* | € 12,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,70* | € 16,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,61* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|