Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3369496 Herst.-Nr.: SDDD3-032G-G46 EAN/GTIN: 0619659149598 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Ultra Dual - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 / micro USB | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDDD3-032G-G46 | Modell | Ultra Dual | EAN/UPC | 0619659149598 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Ultra Dual - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 / micro USB | Speicherkapazität | 32 GB | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | Software inbegriffen | SanDisk Memory Zone | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 150 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 / micro USB | Besonderheiten | Kompatibel mit USB On-The-Go, USB- und Micro-USB-Dualanschluss | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | SanDisk Memory Zone | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 30.2 mm | Tiefe | 25.47 mm | Höhe | 11.76 mm | Gewicht | 5.2 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 150 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 / micro USB | Software inbegriffen: | SanDisk Memory Zone | Breite: | 30.2 mm | Tiefe: | 25.47 mm | Höhe: | 11.76 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb-flash-laufwerk 32gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, sandisk, ultra, dual, sddd3032gg46, micro, sddd3, 032g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, drive, m3.0, 32gb, windows, education, enterprise, 00173384, grau, usbstick, microb, mb/s, greysilver, stick, typa, usba, 3.0/usb |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,16* | € 7,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,15* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,87* | € 8,48* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,01* | € 8,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,37* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|