Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-336785 Herst.-Nr.: 45030 EAN/GTIN: 4021068450305 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Alassio SAN REMO - Notebook-Tasche - Schwarz | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | JÜSCHA | Hersteller Art. Nr. | 45030 | EAN/UPC | 4021068450305 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Alassio SAN REMO - Notebook-Tasche | Produkttyp | Notebook-Tasche | Farbe | Schwarz | Produktmaterial | Kunstleder | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 45.5 cm x 26.5 cm x 39 cm | Funktionen | Teleskopgriff, Kombinationsschloss | Tragegurt | Handgriff, Gurt für Rollgepäck | Ausziehbarer Griff / Rollen | Ja | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Tasche | Produktmaterial | Kunstleder | Breite | 45.5 cm | Tiefe | 26.5 cm | Höhe | 39 cm | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 40 cm x 28 cm x 5 cm | Zusätzliche Fächer | Handy, Stifte, Tickets, Visitenkarten | Funktionen | Teleskopgriff, Kombinationsschloss | Tragegurt | Handgriff, Gurt für Rollgepäck | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Ausziehbarer Griff / Rollen | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,0 kg | Produkttyp: | Notebook-Tasche | Produktmaterial: | Kunstleder | Breite: | 45.5 cm | Tiefe: | 26.5 cm | Höhe: | 39 cm | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität: | 40 cm x 28 cm x 5 cm | Zusätzliche Fächer: | Handy, Stifte, Tickets, Visitenkarten | Funktionen: | Teleskopgriff, Kombinationsschloss | Tragegurt: | Handgriff, Gurt für Rollgepäck | Farbe: | Schwarz | Ausziehbarer Griff / Rollen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer kunstleder schwarz, piloten koffer, piloten-koffer lederimitat, 45030, alassio, schwarz, remo, pilotenkoffer, "san, remo", lederimitat, jüscha, jscha, laptopfach, passend, stück, notebooktasche, 3810, 4318, stck, notebook, tasche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,43* | € 77,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 63,31* | € 80,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,18* | € 91,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 73,29* | € 92,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 85,16* | € 106,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|