Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telegärtner AMJ45 Anschlussdose, Kat. 5e, 1 x RJ45 Anschluß - für den Markt: D / L / A - 5 Stück (J00020A0419)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-336397
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00020A0419
EAN/GTIN:
     4018359276737
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Unterputz-Einsatz
Unterputz-Einsätze

Produkttext

Voll geschirmt. 360 Grad Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e) getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm. Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8x 45° Schritten; dadurch geringere Lagervielfalt. Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung. Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung innerhalb des Gerätebechers. Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken; gemäß DIN 46342-1; 6,3 mm. Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller. Kontrollierte Adernvorsortierung rt Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften. Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld. Staubschutzklappen. Vertikale Befestigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z. B. für die Bodentankmontage). Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den MJ-Buchsen verwendet werden.

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Verkabelungstechnologie  Cat.6A, Cat.6/E, Cat.5e

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verkabelungstechnologie:
Cat.6A, Cat.6/E, Cat.5e
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsatz, UP-Einsätze, telegärtner netzwerkdose 1port, unterputz-einsatz, kat. 5e datendose, telegrtner, j00020a0419, 00020, 0419, telegärtner, amj45, anschlussdose, cat.5e, kat., rj45, anschluß, markt:, stück, teleg?rtner, cat5e, anschlu, markt, stck, teleg, rtner, tega, up50, alpinweiß, geschirmt, alpinwei
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 7,62*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 7,79*
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,14*
€ 8,23*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 8,42*
Lager 2753
1
pro Packung
€ 3,50*
ab € 11,45*
€ 14,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.