Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adam Elements iKlips DUO+ 64GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ A Gold USB-Stick (ADRAD64GKLDPGA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3335577
Hersteller:
     ADAM Audio
Herst.-Nr.:
     ADRAD64GKLDPGA
EAN/GTIN:
     4714781445313
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Hauptmerkmale

Leistung  
Kapazität  64 GB
USB-Version  USB 3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss  Typ A
Lightning-Anschluss  Ja
Mikro-USB-Stecker  Nicht
Fingerabdruckscanner  Nicht
Passwortschutz  Nicht
PIN_gesicherter Zugang  Nicht
Lesegeschwindigkeit  140 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1))  140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1))  70 MB/s
  
Design  
Formfaktor  Drehring
Produktfarbe  Gold

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
64 GB
USB-Version:
USB 3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss:
Typ A
Lightning-Anschluss:
Ja
Mikro-USB-Stecker:
Nicht
Fingerabdruckscanner:
Nicht
Passwortschutz:
Nicht
PIN_gesicherter Zugang:
Nicht
Lesegeschwindigkeit:
140 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1)):
140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1)):
70 MB/s
Formfaktor:
Drehring
Produktfarbe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicher-stick 64gb, flash stick, adam, adrad64gkldpga, elements, iklips, duo+, 64gb, gold, usbstick3.1, lightning, 3.1, usbstick, usbstick31, stick3, stick
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 79,98*
€ 86,74*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 89,32*
€ 93,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,35*
€ 111,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,83*
€ 108,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,75*
€ 106,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,32*
€ 106,29
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG