Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3332475 Herst.-Nr.: 72906 EAN/GTIN: 4040849729065 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Lightning-Kabel - Lightning (M) bis USB (M) - 2 m - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 72906 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849729065 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Lightning-Kabel - Lightning / USB 2.0 - 2 m | Kabel | Lightning-Kabel - Lightning / USB 2.0 | Länge | 2 m | Anschluss | Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende) | USB - männlich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Besonderheiten | Synchronisieren und Laden, Knickschutz, Poly-Beutel Verpackung | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Lightning-Kabel | Unterstützte Schnittstellen | Lightning / USB 2.0 | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Länge | 2 m | Empfohlene Verwendung | Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet | Besonderheiten | Synchronisieren und Laden, Knickschutz, Poly-Beutel Verpackung | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Apple Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | WEEE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabeltyp: | Lightning-Kabel | Unterstützte Schnittstellen: | Lightning / USB 2.0 | Produktzertifizierungen: | USB / USB 2.0 | Länge: | 2 m | Empfohlene Verwendung: | Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Apple Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - männlich | Kennzeichnung: | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 72906, goobay, schwarz, lightning, lade, synchronisationskabel, wentronic, männlich, mnnlich, lightningkabel, kabel, apple, iphone/ipad, iphoneipad, iphone, ipad |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,86* | € 14,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,87* | € 14,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,64* | € 17,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,88* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|