Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 2.700240 1m USB A Micro-USB A Weiß USB Kabel (72665)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3332439
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     72665
EAN/GTIN:
     7640166320920
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...

Produkttext

Das Charge'n Sync Micro USB Kabel bietet eine schnelle Verbindung, um all Ihre Micro USB-Geräte zu laden und zu synchronisieren. Einfaches Laden Ein Ladekabel im Gepäck ist unbezahlbar, wenn der Akku schwächelt. Lassen Sie doch einfach das Charge’n Sync Micro USB Kabel immer in Ihrer Tasche und Sie sind für alle kommenden Abenteuer gerüstet. Es ist das perfekte Zubehör für alle Gadgets mit Micro USB Anschluss.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1 m
USB-Version  3.0 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  Micro-USB A
Geschlecht  Männlich/männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Produktfarbe  Weiß
Eingangsspannung  5
Ausgangsspannung  5 V
Outputstrom (max.)  2,1 A
Gewicht  27 g
  
Technische Details  
Kabelfarbe  Weiß
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1
Verpackungsbreite  80 mm
Verpackungstiefe  180 mm
Verpackungshöhe  16 mm
Paketgewicht  44 g
Verpackungsart  Sichtverpackung

GPSR

GPRS Hersteller  SKROSS (WorldConnect AG)
GPSR Anschrift  Viscosestrasse 46, Widnau, 9443, Schweiz
GPSR E-Mail  info@skross

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
3.0 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB A
Geschlecht:
Männlich/männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
5
Ausgangsspannung:
5 V
Outputstrom (max.):
2,1 A
Kabelfarbe:
Weiß
Menge pro Packung:
1
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
44 g
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 2700240, skross, 72665, stecker, usbkabel, usba, usbmicrob, 1.00, silber, 2.700240, microusb, weiß, kabel, 700240, micro
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 12,97*
2 Tage
48
1
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 12,98*
Lager 2753
4
€ 6,95*
ab € 11,28*
€ 15,88*
9 Tage
48
2
€ 6,99*
ab € 15,14*
€ 20,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.