Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL RGS200-12P - Switch - verwaltet - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP - an Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar - PoE+ - Gleichstrom (RGS200-12P-ZZ0101F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3327445
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     RGS200-12P-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937592050
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Übersicht

Kurzinfo  ZyXEL RGS200-12P - Switch - verwaltet - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP - an Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar - PoE+ - Gleichstrom
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ZyXEL
Hersteller Art. Nr.  RGS200-12P-ZZ0101F
Modell  RGS200-12P
EAN/UPC  4718937592050

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ZyXEL RGS200-12P - Switch - 12 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar
Gerätetyp  Switch - 12 Anschlüsse - verwaltet
Art  An Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  240 W
Leistung  Switching-Kapazität: 24 Gbps
Übertragungsleistung: 17.86 Mpps
Kapazität  Layer 2-Multicast-Gruppen: 256
ACL: 256
Queues pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, VLAN Stacking, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, Reset-Taste, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, Traffic Control, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), 512-KB-Paketpuffer, duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, 8KV ESD Protector, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, ARP-Inspektion, Back Pressure Support, Internet Control Message Protocol (ICMP), Management Information Base (MIB) II, Ausfallsicherung, Static Link Aggregation, schedule PoE, 2 KV ligthning surge protection
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Stromversorgung  DC 12 - 58 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.7 cm x 12.73 cm x 15.4 cm
Gewicht  1.45 kg
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 12 Anschlüsse - verwaltet
Art  An Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  240 W
Leistung  Switching-Kapazität: 24 Gbps
Übertragungsleistung: 17.86 Mpps
Kapazität  Layer 2-Multicast-Gruppen: 256
ACL: 256
Queues pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI
Encryption Algorithm  SHA-2, SSL (2.048 Bit)
Authentifizierungsmethode  TACACS+
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, VLAN Stacking, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, Reset-Taste, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, Traffic Control, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), 512-KB-Paketpuffer, duale Firmware-Images, Strict Priority Queuing (SPQ), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, 8KV ESD Protector, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, ARP-Inspektion, Back Pressure Support, Internet Control Message Protocol (ICMP), Management Information Base (MIB) II, Ausfallsicherung, Static Link Aggregation, schedule PoE, 2 KV ligthning surge protection
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE+
4 x - SFP
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Installierte Anzahl  2 (installiert) / 2 (Max)
Erforderliche Netzspannung  DC 12 - 58 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  255 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  DIN-Schienen-Montageset
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
MTBF  568,430 Stunden
Produktzertifizierungen  IP30
Lokalisierung  Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  7.7 cm
Tiefe  12.73 cm
Höhe  15.4 cm
Gewicht  1.45 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Gerätetyp:
Switch - 12 Anschlüsse - verwaltet
Art:
An Rack montierbar, an DIN-Schiene montierbar
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
PoE-Budget:
240 W
Größe der MAC-Adresstabelle:
8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9KB
Routing Protocol:
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Encryption Algorithm:
SHA-2, SSL (2.048 Bit)
Authentifizierungsmethode:
TACACS+
Schnittstellen:
8 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE+ , 4 x - SFP
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Installierte Anzahl:
2 (installiert) / 2 (Max)
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 - 58 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
255 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
DIN-Schienen-Montageset
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
MTBF:
568,430 Stunden
Produktzertifizierungen:
IP30
Lokalisierung:
Europa
Breite:
7.7 cm
Tiefe:
12.73 cm
Höhe:
15.4 cm
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, zyxel sfp switch, soho switch, industrie-switch 12 port, zyxel, switch, rgs20012p, rgs200, montierbar, managed, 0101, rgs20012pzz0101f, 10/100/1000, poe+, rack, dinschiene, gleichstrom, 1000, 101001000, zz0101f, schiene, 12port, port, 240w, watt, rail, ip30, 1258v, hutschine, ports
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 880,21*
€ 944,43*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 879,23*
€ 944,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,82*
€ 952,83*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,86*
€ 963,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 921,51*
€ 988,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,23*
€ 1.175,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,09*
€ 1.166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,15*
€ 1.153,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,06*
€ 1.130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,51*
€ 1.096,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.