Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DataTraveler microDuo 3C - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 / USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3325483
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTDUO3C/128GB
EAN/GTIN:
     0740617262551
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Flash Stick
Speicher-Stick

Übersicht

Kurzinfo  Kingston DataTraveler microDuo 3C - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 / USB Type-C
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  DTDUO3C/128GB
EAN/UPC  0740617262551

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston DataTraveler microDuo 3C - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.1 / USB Type-C
Speicherkapazität  128 GB
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Interfacetyp  USB 3.1 / USB Type-C
Besonderheiten  Kompatibel mit USB On-The-Go, drehbarer Deckel
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29.94 mm
Tiefe  16.6 mm
Höhe  8.44 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.1 / USB Type-C
Besonderheiten:
Kompatibel mit USB On-The-Go, drehbarer Deckel
Breite:
29.94 mm
Tiefe:
16.6 mm
Höhe:
8.44 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb3.1 128gb, flash stick, speicher-stick kingston, kingston, 2016, 2017, 2018, dtduo3c128gb, microduo, dtduo3c/128gb, macbook, dtduo3c, 128gb, datatraveler, early, late, 2015, silber, usbstick, usbflashlaufwerk, usbc, apple, 2017);, 2018);, usb3.0/3.1, typec, flash, drive, usb3031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.