Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-328625 Herst.-Nr.: 128652 EAN/GTIN: 4015867108055 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Equip - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 5 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 128652 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip USB-Kabel - 5 m | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 5 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Länge | 5 m | Farbe | Silber, durchsichtig | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | Länge: | 5 m | Farbe: | Silber, durchsichtig | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 128652, equip, usbkabel, transparent, kabel, stecker, silver, 4polig, polig, usb2.0, usba, usbb, 4.5m, silber, st/st, 5.0m, polybeutel, usb20, stst, usb2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,75* | € 2,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,07* | € 3,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,85* | € 12,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,73* | € 16,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|