Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m (CE700A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-326598
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE700A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423776593
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  CE700A
EAN/UPC  4710423776593

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
Gerätetyp  KVM-Extender
Art  Extern
Maximaler Übertragungsbereich  150 m

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  KVM-Extender
Art  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Maximaler Übertragungsbereich  150 m
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x USB - USB Typ A, 4-polig weiblich
2 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig weiblich
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Installierte Anzahl  2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Gerätetyp:
KVM-Extender
Art:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Maximaler Übertragungsbereich:
150 m
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Installierte Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Extender, aten usb extender, usb extender, usb extender usb 2, aten, ce700a, 150m, ce700aatg, verlngerung, extender, verlängerung, 1280, 1024, kvmextender, vga/usb, proxime, local, remote, units, konsolenextender, arbeitsplätze, max., über, netzwerkkabel, rj45, high, quality, power, adapter, surge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 142,38*
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 129,94*
€ 152,34*
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 152,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 134,24*
€ 156,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,86*
€ 158,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.826,50*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 35,83*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5708M
ab € 606,51*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,32*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,59*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 228,27*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 569,93*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 182,40*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 180,01*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 669,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.