Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CLP3626 TONER CYAN 10.000pages/ISO19798 (CLP3626C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-324763
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     CLP3626C
EAN/GTIN:
     4250081511766
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  UTAX - Cyan - Tonerpatrone - für CLP 3626
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Triumph-Adler
Hersteller Art. Nr.  4462610011
EAN/UPC  4250081511766

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTAX - Cyan - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Compatible with  CLP 3626

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  UTAX CLP 3626

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Compatible with:
UTAX CLP 3626
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, lasertoner cyan, lasertoner triumph adler, utax toner, 4462610011, 3626, utax, cyan, toner, kompatibel, tonerpatrone, 4626, clp3626c, 4053768180978, 4462610111, 10.000, seiten, clp3626/3630, auch, clp3626, 10.000pages/iso19798, 3630, 19798, 10000, clp36263630, 10000pagesiso19798, 000pages, iso19798
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 84,78*
€ 110,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,29*
€ 111,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.