Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP - CAT 5e - geformt, verseilt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-320905
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705916
EAN/GTIN:
     4015867214671
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 10m
crossover kabel

Übersicht

Kurzinfo  equip - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP - CAT 5e - geformt, verseilt - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  705916
Modell  
EAN/UPC  4015867214671

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  equip Crossover-Kabel - 10 m - Schwarz
Typ  Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Folie
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, verseilt
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Folie
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geformt, verseilt
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Crossover-Kabel - CAT 5e
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Folie
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Geformt, verseilt
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sftp, 705916, equip, rj45, crossoverkabel, sftp, schwarz, crossover, kabel, patchkabel, cat5e, sf/utp, 2xrj45, 10.00m, schwar, polybeutel, geformt, verseilt, kategorie, sfutp, 1000m, 100m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,35*
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,35*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 10,42*
€ 12,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,86*
€ 25,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.