Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-320249 Herst.-Nr.: 118972 EAN/GTIN: 4015867116777 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Equip DualLink - DVI-Verlängerungskabel - DVI-D (M) - DVI-D (W) - 1.8 m - geformt, Flügelschrauben - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 118972 | Modell | DualLink | EAN/UPC | 4015867116777 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip DualLink DVI-Verlängerungskabel - 1.8 m | Typ | DVI-Verlängerungskabel | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , Ferritleiste | Länge | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Verlängerungskabel | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Kabeleigenschaften | Geformt, Flügelschrauben , Ferritleiste | Länge | 1.8 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Typ: | DVI-Verlängerungskabel | American Wire Gauge (AWG): | 30 | Kabeleigenschaften: | Geformt, Flügelschrauben , Ferritleiste | Länge: | 1.8 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Digital DVI, 24-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 118972, dvid, equip, schwarz, duallink, 24+1, dviverlängerungskabel, geformt, daumenschrauben, dviverlngerungskabel, verlängerungskabel, dual, link, stecker, buchse, dvi(24+1)(24+1, st/bu, 1.8m, 1920x1200, verlängerung, polybeutel, dviverlängerung, 1920, 1200, verlngerungskabel, dvi241241 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,91* | € 4,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,07* | € 4,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,21* | € 13,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,69* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|