Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 43865723, cyan für ca. 6.000 Seiten für C5850 / C5950 (16.10.8028)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-317249
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43865723
EAN/GTIN:
     5031713039877
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 6000 Seiten

Technische Daten

Hersteller  OKI
Herstellernummer  43865723
Bruttogewicht  0.471 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Hersteller:
OKI
Herstellernummer:
43865723
Bruttogewicht:
0.471 kg / inklusive Verpackung

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5850; C 5850 DN; C 5850 N; C 5850 Series; C 5950; C 5950 DN; C 5950 DTN; C 5950 N; C 5950 Series; C 6150 Series; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki toner cyan, lasertoner, oki lasertoner, 43865723, toner, cyan, 5850, 5950, 6000, seiten, 6.000, c5950, c5850, standardkapazität, 1erpack, original, tonerpatrone, harz, standardkapazitt, c5850c5950, pack, c5850/c5950, kapazität:, stück, dieser, besteht, einer, mischung, eisen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 162,55*
€ 193,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 163,94*
€ 194,24*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 163,48*
€ 194,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 176,03*
€ 201,69*
€ 5,50*
ab € 175,24*
€ 201,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 31,95*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 36,92*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 36,87*
Zubehör
OKI
43363412
ab € 98,85*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 94,22*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 160,55*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 116,42*
Zubehör
OKI
43865724
ab € 108,51*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 54,07*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 53,89*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 54,43*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.