Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q1338D (38A) - Doppelpack - Schwarz - Kapazität: 2x 12.000 Seiten (Q1338D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-316416
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1338D
EAN/GTIN:
     0808736633994
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 38A - Tonerpatrone - 2 x Schwarz - 12000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q1338D
Modell  Hewlett-Packard HP 38A
EAN/UPC  0808736633994

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 38A - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten
Enthaltene Menge  2

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39.5 cm
Transporttiefe  39.7 cm
Transporthöhe  33.2 cm
Transportgewicht  5.3 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  2
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Transportbreite:
39.5 cm
Transporttiefe:
39.7 cm
Transporthöhe:
33.2 cm
Transportgewicht:
5.3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
2
Kapazität:
Bis zu 12000 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 4200; LaserJet 4200 DTN; LaserJet 4200 DTNS; LaserJet 4200 DTNSL; LaserJet 4200 LN; LaserJet 4200 N; LaserJet 4200 Series; LaserJet 4200 TN
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, q1338d, 1338, toner, doppelpack, schwarz, kapazität:, 12.000, seiten, kapazitt, 12000, kapazität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.