Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-130C - Cyan - Kapazität: 1.500 Seiten (TN130C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315771
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN130C
EAN/GTIN:
     4977766648103
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Brother TN130C - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 1500 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  TN130C
Modell  TN130C
EAN/UPC  4977766649001

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother TN 130C - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 1500 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9040 CN; DCP -9042 CDN; DCP -9042 CN; DCP -9045 CDN; DCP -9045 CN; HL -4040 CDNLT; HL -4040 CN; HL -4050 CDN; HL -4050 CDNLT; HL -4070 CDW; MFC -9440 CDW; MFC -9440 CN; MFC -9445 CDN; MFC -9450 CDN; MFC -9450 CLT; MFC -9450 CN; MFC -9450 Series; MFC -9840 CDW
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother lasertoner, brother toner, brother, tn130c, cyan, toner, 130c, 1500, seiten, tn130, 4040, 1.500, 4050, kapazitt, kleine, kapazität, 1erpack, original, tonerpatrone, 9840, hl4040cn/dn/dnlt, 224002, 9042, 9045, 4070, 9450, hl4040cndndnlt, pack
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 32,78*
€ 43,36*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 34,04*
€ 44,59*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 34,06*
€ 44,67*
€ 6,95*
ab € 35,96*
€ 48,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,05*
€ 88,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN04C
ab € 106,64*
Ähnlich
Brother
TN01Y
ab € 110,79*
Ähnlich
Brother
TN02Y
ab € 239,03*
Ähnlich
Brother
TN03Y
ab € 159,23*
Ähnlich
Brother
TN11Y
ab € 159,59*
Ähnlich
Brother
TN130Y
ab € 55,40*
Ähnlich
Brother
TN04Y
ab € 21,90*
Ähnlich
Brother
TN12Y
ab € 137,49*
Ähnlich
Brother
TN01M
ab € 160,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.