Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Feste Tinten - 3 x Magenta - 3400 Seiten (108R00724)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315150
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00724
EAN/GTIN:
     0095205427493
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Feste Tinten - 3 x Magenta - 3400 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00724
Modell  
EAN/UPC  0095205427493

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox feste Tinten
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 3400 Seiten
Enthaltene Menge  3

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  10.2 cm
Transporttiefe  17.8 cm
Transporthöhe  5.1 cm
Transportgewicht  454 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  3
Kapazität  Bis zu 3400 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
10.2 cm
Transporttiefe:
17.8 cm
Transporthöhe:
5.1 cm
Transportgewicht:
454 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
3
Kapazität:
Bis zu 3400 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 MFP; Phaser 8560 MFP AD; Phaser 8560 MFP AT; Phaser 8560 MFP AX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series
Fuji Xerox:
Phaser 8500 Series; Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox colorsticks, solid ink sticks, 8560, xerox, phaser, magenta, 108r00724, 00724, 3400, feste, tinten, 8560mfp, 3erpack, pack, seiten, tinte, genuine, solid, 8560/8560mfp, colorstix, 8560/8560mfp/8560an, stück, 85608560mfp, 85608560mfp8560an, stck, 8560an
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 31,45*
€ 44,94*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 37,65*
€ 49,60*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,42*
€ 51,84*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 70,79*
€ 95,22*
368 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 74,07*
€ 97,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,25*
Ähnlich
Tektronix
108R00727
ab € 52,00*
Ähnlich
Xerox
108R00725
ab € 58,83*
Ähnlich
Xerox
108R00723
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.