Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Trommel C8563A (822A) - Magenta - Kapazität: 40.000 Seiten (C8563A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314823
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8563A
EAN/GTIN:
     0088698445396
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  HP 822A - Magenta - Original - Trommel-Kit - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  C8563A
Modell  HP 822A
EAN/UPC  9018206073842

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 822A - Magenta - Original - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 40000 Seiten
Kompatibel mit  Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 40000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Kapazität:
Bis zu 40000 Seiten
Kompatibel mit:
HP Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N; Color LaserJet 9500 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner magenta, bildtrommel, hp bildtrommel, c8563a, 8563, magenta, 40000, seiten, drum, 822a, trommelkit, hewlettpackard“, bugnas, purpurinis, smart, trommel, kapazität:, 40.000, hewlettpackard, kapazitt, hewlett, packard“, kapazität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 619,39*
€ 696,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 620,44*
€ 696,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,72*
€ 796,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,17*
€ 777,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,47*
€ 762,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,44*
€ 738,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.