Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q5942A (42A) - Schwarz - Kapazität: 10.000 Seiten (Q5942A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314795
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5942A
EAN/GTIN:
     0829160221755
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 42A - Q5942A - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 10000 Seiten - für LaserJet 4240, 4250, 4350
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q5942A
Modell  Hewlett-Packard HP 42A
EAN/UPC  0829160221755

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 42A - Q5942A - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  LaserJet 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39.1 cm
Transporttiefe  19.8 cm
Transporthöhe  33 cm
Transportgewicht  2.8 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP LaserJet 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Transportbreite:
39.1 cm
Transporttiefe:
19.8 cm
Transporthöhe:
33 cm
Transportgewicht:
2.8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP Smart Printing
Kapazität:
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 4240 N; LaserJet 4250; LaserJet 4250 DTN; LaserJet 4250 DTNSL; LaserJet 4250 N; LaserJet 4250 Series; LaserJet 4250 TN; LaserJet 4350; LaserJet 4350 DTN; LaserJet 4350 DTNSL; LaserJet 4350 N; LaserJet 4350 Series; LaserJet 4350 TN
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 5942, q5942a, schwarz, toner, 10000, laserjet, 10.000, 4350, black, cartridge, seiten, 4250, original, tonerpatrone, 4250/4350, 10.000seiten, no.42a, 42504350, 10000seiten, no42a, 000seiten, standard, capacity, pages, 1pack, inc.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 123,17*
€ 153,53*
4 Tage
13
€ 4,15*
ab € 133,86*
€ 165,84*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 138,49*
€ 169,54*
2 Tage
9
€ 4,79*
ab € 142,21*
€ 173,10*
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 143,37*
€ 173,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.