Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson - Cyan - Original - Tonerpatrone - für AcuLaser C4200, C4200DNPC5-256, C4200DTNPC5-256 (C13S050244)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314662
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050244
EAN/GTIN:
     0010343607507
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson - Cyan - Original - Tonerpatrone - für AcuLaser C4200, C4200DNPC5-256, C4200DTNPC5-256
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13S050244
Modell  
EAN/UPC  9018206074207

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenmerkmale  Epson AcuBrite
Kapazität  Bis zu 8500 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  AcuLaser C4200DN, C4200DNPC5, C4200DNPC5-256MB, C4200DNPC6, C4200DTN, C4200DTNPC5, C4200DTNPC5-256MB, C4200DTNPC6

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39.3 cm
Transporttiefe  8.1 cm
Transporthöhe  8.4 cm
Transportgewicht  452 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenmerkmale  Epson AcuBrite
Kapazität  Bis zu 8500 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson AcuLaser C4200DN, C4200DNPC5, C4200DNPC5-256MB, C4200DNPC6, C4200DTN, C4200DTNPC5, C4200DTNPC5-256MB, C4200DTNPC6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Transportbreite:
39.3 cm
Transporttiefe:
8.1 cm
Transporthöhe:
8.4 cm
Transportgewicht:
452 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
Epson AcuBrite
Kapazität:
Bis zu 8500 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 4200 DN; Aculaser C 4200 DN PC 5; Aculaser C 4200 DN PC 6; Aculaser C 4200 DTN; Aculaser C 4200 DTN PC 5; Aculaser C 4200 DTN PC 6; Aculaser C 4200 N; Aculaser C 4200 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, 4200, epson, cyan, c13s050244, aculaser, c4200, 050244, toner, original, tonerpatrone, c4200dnpc5256, c4200dtnpc5256, c4200dnpc5, c4200dtnpc5, 8500, standardkapazität, 8.500, seiten, 1erpack, standardkapazitt, pack, 8500s., alc4200, 8500s
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 202,73*
€ 243,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 202,72*
€ 244,25*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,12*
€ 244,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 211,94*
€ 254,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 221,41*
€ 265,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.