Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 0190 - Tonerpatrone - High Capacity - 1 x Schwarz - 4000 Seiten (C13S050190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314605
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050190
EAN/GTIN:
     0010343605824
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Epson 0190 - Tonerpatrone - High Capacity - 1 x Schwarz - 4000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13S050190
Modell  0190
EAN/UPC  5907176164336

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson 0190 - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  High Capacity
Patronenmerkmale  Epson AcuBrite
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  High Capacity
Patronenmerkmale  Epson AcuBrite
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
High Capacity
Patronenmerkmale:
Epson AcuBrite
Kapazität:
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 1100; Aculaser C 1100 N; Aculaser C 1100 Series; Aculaser CX 11 N; Aculaser CX 11 NF; Aculaser CX 11 NFC; Aculaser CX 11 NFCT; Aculaser CX 11 NFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 85,51*
€ 111,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,25*
€ 111,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 85,92*
€ 111,33*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 86,11*
€ 111,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13S050193
ab € 66,44*
Ähnlich
Epson
C13S050189
ab € 67,52*
Ähnlich
Epson
C13S050188
ab € 25,84*
Ähnlich
Epson
C13S050187
ab € 124,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.