Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-3060 - Schwarz - Kapazität: 6.700 Seiten (TN3060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314459
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-3060
EAN/GTIN:
     4977766623568
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Brother TN3060 - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 6700 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  TN3060
Modell  TN3060
EAN/UPC  4977766623568

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother TN 3060 - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 6700 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 6700 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 6700 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8040; DCP -8040 LT; DCP -8045 D; DCP -8045 DN; HL -5100 Series; HL -5130; HL -5140; HL -5140 LT; HL -5150 D; HL -5150 DLT; HL -5170 DLT; HL -5170 DN; HL -5170 DNLT; HL -5170 Series; MFC -8200 Series; MFC -8220; MFC -8240; MFC -8240 LT; MFC -8440; MFC -8440 D; MFC -8440 DN; MFC -8440 LT; MFC -8440 N; MFC -8440 Series; MFC -8640 D; MFC -8840; MFC -8840 D; MFC -8840 DN; MFC -8840 LT; MFC -8840 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother lasertoner, brother toner, tn3060, 3060, brother, toner, schwarz, 6700, 5130, seiten, 6.700, original, 5140, 5150, tonerpatrone, 8840, cartridge, black, hl5130, 8440, kapazitt, kapazität:, stück, 142665, 6.700seiten, dass, 8040, 8045
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 4,15*
ab € 61,16*
€ 78,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,69*
€ 78,27*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 77,65*
€ 98,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,05*
€ 103,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,03*
€ 104,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN230M
ab € 41,58*
Ähnlich
Brother
TN230Y
ab € 48,90*
Ähnlich
Brother
TN241BK
ab € 49,10*
Ähnlich
Brother
TN241C
ab € 49,21*
Ähnlich
Brother
TN241M
ab € 48,78*
Ähnlich
Brother
TN241Y
ab € 47,87*
Ähnlich
Brother
TN3030
ab € 38,95*
Ähnlich
Brother
TN3130
ab € 64,37*
Ähnlich
Brother
TN3170
ab € 68,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.