Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Toner TK-55 - Schwarz - Kapazität: 15.000 Seiten (370QC0KX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314363
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     370QC0KX
EAN/GTIN:
     0632983003602
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Produkttext

Die Marke Kyocera steht für einen reibungslosen Dokumentenfluss im modernen Office-Alltag. Dieses Konzept reicht für die Kyocera von Verbesserungen in Forschung und Entwicklung über verkürzte Entwicklungszeiten bis hin zu neuen "State of the Art"-Technologien. So profitieren alle Kunden von Kyocera von innovativen, zuverlässigen und wettbewerbsfähigen Druckern, Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien im Dokumenten-Management.

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 55 - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 15000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  370QC0KX
Modell  TK 55
EAN/UPC  0632983003602

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 55 - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS -1920; FS -1920 D; FS -1920 DN; FS -1920 DTN; FS -1920 N; FS -1920 Series; FS -1920 T; FS -1920 TN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner black kyocera, lasertoner, lasertoner schwarz, kyocera, tk55, 370qc0kx, 1920, cartridge, 1920n, mita, toner, schwarz, kapazität:, 15.000, seiten, kapazitt, 15000, kapazität
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,15*
ab € 125,10*
€ 148,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 126,24*
€ 149,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 126,25*
€ 149,38*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 126,62*
€ 149,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 160,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02HMCEU0
ab € 66,42*
Ähnlich
Kyocera
1T02HM0EU0
ab € 40,02*
Ähnlich
Kyocera
1T02HMBEU0
ab € 66,06*
Ähnlich
Kyocera
1T02HMAEU0
ab € 43,90*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNCEU0
ab € 52,37*
Ähnlich
Kyocera
1T02HN0EU0
ab € 66,29*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNBEU0
ab € 64,62*
Ähnlich
Kyocera
1T02HNAEU0
ab € 69,49*
Ähnlich
Kyocera
1T02HGCEU0
ab € 91,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.