Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-312214 Herst.-Nr.: C13S015021 / C13S015633 EAN/GTIN: 0010343600003 |
| |
|
| | |
| Produkttext In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige große Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. EPSON gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output Geräten von EPSON steht eine Menge innovativer Technologie. EPSON überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und EPSON professionell einsetzen. Produktinfo Name | C13S015021 / C13S015633 | Beschreibung | Farbband schwarz Nylon LQ-300/570/580/800/850+/870 | Hersteller | EPSON Deutschland GmbH | Gruppe | Farbbänder - Original | Hersteller-Nr. | C13S015021 / C13S015633 | Modell | | EAN | 0010343600003 | Technische Daten Farbband-Typ | Nylon | Farbe-Farbband | Schwarz | Farbband-Druckleistung | 2 Mio. Schriftzeichen | Geeignet für Drucker | Epson LQ-870, Epson LQ-580, Epson LQ-570, Epson LQ-300, Epson LQ-300+, Epson LQ-800, Epson LQ-850+, Epson LQ-570+, Epson LQ-200, Epson LQ-400, Epson LQ-450, Epson LQ-500, Epson LQ-550 | Weitere Links zum Produkt [link=http://.epson.de]EPSON Deutschland GmbH[/link] [link=HTTP://.WEBTRADECENTER.DE/DOCUMENTS/1/PROSPECTSDB/70022.JPG]Prospekt1[/link] [link=HTTP://.WEBTRADECENTER.DE/DOCUMENTS/1/PROSPECTSDB/70023.JPG]Prospekt2[/link] Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Name: | C13S015021 / C13S015633 | Beschreibung: | Farbband schwarz Nylon LQ-300/570/580/800/850+/870 | Hersteller: | EPSON Deutschland GmbH | Gruppe: | Farbbänder - Original | Hersteller-Nr.: | C13S015021 / C13S015633 | EAN: | 0010343600003 | Farbband-Typ: | Nylon | Farbe-Farbband: | Schwarz | Farbband-Druckleistung: | 2 Mio. Schriftzeichen |
Kompatible Geräte: | | Epson: | LQ 300; LQ 300 Plus; LQ 300 Plus II; LQ 350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nylonband, epson, 015633, c13s015633, schwarz, farbband, 015021, c13s015021, ribbon, black, zeichen, nylon, s015633, 8715946522081, schwarz/für, lq350/300/+/570/+/580/8xx, mio., s015021, original, sidm, lq300/50, lq300/lq300+, kapazität:, millionen, stück, 2.5mio. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,31* | € 6,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,39* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|