Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0593 - 13 ml - Magenta - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus Photo R2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-311666
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05934010
EAN/GTIN:
     8715946356549
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T0593 - 13 ml - Magenta - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Stylus Photo R2400
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T05934010
Modell  T0593
EAN/UPC  8715946356549

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T0593 - Magenta - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  13 ml
Packungstyp  Blisterverpackung
Kompatibel mit  Stylus Photo R2400

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  13 ml
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blisterverpackung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson Stylus Photo R2400

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
13 ml
Packungstyp:
Blisterverpackung
Kompatibel mit:
Epson Stylus Photo R2400

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Photo R 2400
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta, epson, magenta, 0593, t0593, c13t05934010, 05934010, original, tintenpatrone, blisterverpackung, stylus, photo, r2400, 2400, tinte, 13ml, blister, druckerpatrone, standardkapazität, 1pack, ohne, alarm, standardkapazitt, pack, seiten, 520seiten, ultrachrome
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 12,41*
€ 17,86*
€ 5,95*
ab € 12,65*
€ 17,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 12,75*
€ 18,11*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,26*
€ 18,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,48*
€ 31,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T059140
ab € 12,97*
Ähnlich
Epson
C13T059240
ab € 13,02*
Ähnlich
Epson
C13T059740
ab € 12,56*
Ähnlich
Epson
C13T059940
ab € 12,43*
Ähnlich
Epson
C13T059640
ab € 12,96*
Ähnlich
Epson
C13T059840
ab € 13,05*
Ähnlich
Epson
C13T059540
ab € 12,46*
Ähnlich
Epson
C13T059440
ab € 12,59*
Ähnlich
Ampertec
C13T05924010
ab € 9,94*
Ähnlich
Ampertec
C13T05944010
ab € 9,86*
Ähnlich
Ampertec
C13T05964010
ab € 9,86*
Ähnlich
Ampertec
C13T05974010
ab € 9,80*
Ähnlich
Ampertec
C13T05984010
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.