Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tinte 72 - Grau - Kapazität: 130ml (C9374A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-311602
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9374A
EAN/GTIN:
     0808736779845
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 72 - Grau - Original - Tintenpatrone - für DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T610, T620, T770, T790, T795
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  C9374A
Modell  Hewlett-Packard HP 72
EAN/UPC  5704327575009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 72 - Grau - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Grau
Kapazität  130 ml
Patronenmerkmale  HP Vivera
Kompatibel mit  DesignJet T1100, T1100ps, T1120, T1120ps, T1200, T1200ps, T1300, T2300, T2300ps, T610, T620, T770, T790, T790ps, T795

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  20.2 cm
Transporttiefe  4 cm
Transporthöhe  12.8 cm
Transportgewicht  227 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Grau
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  130 ml
Patronenmerkmale  HP Vivera
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP DesignJet T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMFP, T2300ps eMFP, T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T795 ePrinter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Transportbreite:
20.2 cm
Transporttiefe:
4 cm
Transporthöhe:
12.8 cm
Transportgewicht:
227 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Grau
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
130 ml
Patronenmerkmale:
HP Vivera

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 65,47*
€ 82,27*
1 Tag
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 65,47*
€ 82,45*
3 Tage
68
€ 4,15*
ab € 66,17*
€ 84,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,46*
€ 84,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,98*
€ 87,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.