Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0793 - Druckerpatrone - 1 x Magenta (C13T079340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-311375
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07934010
EAN/GTIN:
     8715946360546
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T0793 - Druckerpatrone - 1 x Magenta
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T079340
Modell  T0793
EAN/UPC  8715946329888

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T0793 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Magenta
Patronenmerkmale  Epson Claria Ink
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  Epson Claria Ink

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
Epson Claria Ink

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Photo 1400; Stylus Photo 1500 W; Stylus Photo P 50; Stylus Photo PX 650; Stylus Photo PX 660; Stylus Photo PX 700 W; Stylus Photo PX 710 W; Stylus Photo PX 720 WD; Stylus Photo PX 730 WD; Stylus Photo PX 800 FW; Stylus Photo PX 810 FW; Stylus Photo PX 820 FWD; Stylus Photo PX 830 FWD
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, epson, magenta, 1500, t0793, 0793, c13t07934010, 07934010, original, tintenpatrone, stylus, photo, px650, px660, px700, px710, px720, px800, px810, px820, px830, tinte, claria, photographic, 11ml, seiten, blister
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,58*
€ 18,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 15,12*
€ 21,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 15,30*
€ 21,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,84*
€ 35,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T080140
ab € 9,36*
Ähnlich
Epson
C13T080240
ab € 9,36*
Ähnlich
Epson
C13T080340
ab € 9,36*
Ähnlich
Epson
C13T080440A0
ab € 9,39*
Ähnlich
Epson
C13T080540
ab € 9,35*
Ähnlich
Epson
C13T080640A0
ab € 9,09*
Ähnlich
Epson
C13T080740
ab € 53,77*
Ähnlich
Epson
C13T079140B0
ab € 14,22*
Ähnlich
Epson
C13T079240B0
ab € 14,18*
Ähnlich
Ampertec
ab € 79,53*
Ähnlich
Ampertec
ab € 119,33*
Ähnlich
Ampertec
ab € 32,60*
Ähnlich
Ampertec
ab € 38,05*
Ähnlich
Ampertec
C13T07914010
ab € 6,92*
Ähnlich
Ampertec
C13T07924010
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.