Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6067 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz (C13T606700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-311197
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T606700
EAN/GTIN:
     0010343864771
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T6067 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T606700
Modell  T6067
EAN/UPC  0010343864771

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T6067 - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  220 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome K3 Ink
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  220 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome K3 Ink

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
220 ml
Patronenmerkmale:
Epson UltraChrome K3 Ink

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 4800; Stylus Pro 4880
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 81,86*
€ 105,16*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 85,35*
€ 109,57*
€ 4,50*
ab € 85,50*
€ 109,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 85,16*
€ 111,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,06*
€ 116,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T61480N
ab € 85,31*
Ähnlich
Epson
C13T606200
ab € 81,58*
Ähnlich
Epson
C13T606500
ab € 81,73*
Ähnlich
Epson
C13T606900
ab € 81,77*
Ähnlich
Epson
C13T606C00
ab € 85,31*
Ähnlich
Epson
C13T606B00
ab € 84,80*
Ähnlich
Epson
C13T605100
ab € 57,68*
Ähnlich
Epson
C13T606100
ab € 84,79*
Ähnlich
Epson
C13T606600
ab € 85,03*
Ähnlich
Epson
C13T606300
ab € 84,90*
Ähnlich
Epson
C13T606400
ab € 81,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.