Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-311099 Herst.-Nr.: 0887B001 EAN/GTIN: 4960999299693 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon LUCIA PFI-101 PC - Tintenbehälter - 1 x Pigmented Photo Cyan | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 0887B001AA | Modell | LUCIA PFI-101 PC | EAN/UPC | 4960999299693 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon LUCIA PFI-101 PC - Tintenbehälter | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Pigmented Photo Cyan | Kapazität | 130 ml | Enthaltene Menge | 1 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Pigmented Photo Cyan | Enthaltene Anz. | 1 | Kapazität | 130 ml | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Pigmented Photo Cyan | Enthaltene Anz.: | 1 | Kapazität: | 130 ml |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 5000; imagePROGRAF IPF 5100; imagePROGRAF IPF 6000 S; imagePROGRAF IPF 6100; imagePROGRAF IPF 6200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, canon, cyan, 0887, 0887b001, photo, original, 5000, 6100, tinte, lucia, pfi101, tintenbehälter, imageprograf, ipf5000, ipf5100, ipf6000s, ipf6100, ipf6200, 5100, 6000, 6200, tintenbehlter, pfi101pc, 130ml, 101pc, foto |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 58,86* | € 77,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 59,80* | € 80,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 63,24* | € 82,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 65,78* | € 85,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 69,11* | € 89,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|