Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LUCIA PFI-101 M - Tintenbehälter - 1 x pigmentiertes Magenta (0885B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PFI-101M Druckerpatrone Original Magenta
Canon PFI-101M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     2753I-311097
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0885B001
EAN/GTIN:
     4960999299679
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon LUCIA PFI-101 M - Tintenbehälter - 1 x pigmentiertes Magenta
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0885B001AA
Modell  LUCIA PFI-101 M
EAN/UPC  4960999299679

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon LUCIA PFI-101 M - Tintenbehälter
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Pigmentiertes Magenta
Kapazität  130 ml
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Pigmentiertes Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  130 ml

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Pigmentiertes Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
130 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 5000; imagePROGRAF IPF 5100; imagePROGRAF IPF 6000 S; imagePROGRAF IPF 6100; imagePROGRAF IPF 6200
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, canon, magenta, 0885, 0885b001, original, 5000, 6100, tinte, lucia, pfi101, tintenbehälter, imageprograf, ipf5000, ipf5100, ipf6000s, ipf6100, ipf6200, 5100, 6000, 6200, tintenbehlter, pfi101m, 130ml, 101m, standardkapazität, 1erpack
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 58,85*
€ 77,22*
€ 5,50*
ab € 59,39*
€ 80,33*
€ 4,50*
ab € 63,21*
€ 82,71*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 65,90*
€ 85,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,91*
€ 89,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 311,99*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 59,16*
Ähnlich
Canon
0883B001
ab € 51,40*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 58,60*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0892B001
ab € 58,89*
Ähnlich
Canon
0882B001
ab € 58,84*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 59,10*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,88*
Ähnlich
Canon
2212B001
ab € 55,94*
Ähnlich
Canon
2213B001
ab € 58,49*
Ähnlich
Canon
2211B001
ab € 58,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.