Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI-3EC - Tintenbehälter - 1 x Cyan - 390 Seiten - für BJ-S400, S520; BJC-400, 600; i450, 550; MultiPASS C755, MP390; S400; SmartBase MP730 (4480A002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-310339
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4480A002
EAN/GTIN:
     4960999865294
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon BCI-3EC - Tintenbehälter - 1 x Cyan - 390 Seiten - für BJ-S400, S520; BJC-400, 600; i450, 550; MultiPASS C755, MP390; S400; SmartBase MP730
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4480A002
Modell  BCI-3EC
EAN/UPC  7508457258034

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon BCI-3EC - Tintenbehälter - Cyan
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 390 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  BJ-i6500, S400, S450, S4500, S500, S520, S530, S600, S630, S6300, S750; BJC-400, 600, 6000, 6200, 6500, S450; i450, 550, 6100, 6500, 850; MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP390, MP700, MP730; S400, 450, 4500, 500, 520, 530, 600, 630, 6300, 750; SmartBase MP390, MP700, MP730, MPC400, MPC600

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 390 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon BJ-i6500, S400, S400SP, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530, S530D, S600, S630, S6300, S750
Canon BJC-3000, 400J, 600, 600 E, 6000, 6000 N, 600J, 6100, 6200, 6200S, 6500, S450
Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 6100, 6500, 850
Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP390, MP700, MP730
Canon S400, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750
Canon SmartBase MP390, MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 390 Seiten

Kompatible Geräte:
Canon:
BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F
Odixion:
Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium
Telekom:
T-Fax 7960
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, canon, cyan, mp390, bci3ec, 4480, 4480a002, s400, original, tintenbehälter, bjc400, 600;, i450, 550;, multipass, c755, mp390;, 530;, smartbase, mp730, tintenbehlter, tinte, seiten, standardkapazität, 13ml, 1erpack, 4960999866697
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,87*
€ 6,04*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 3,88*
€ 6,29*
8 Tage
22
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,81*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 10,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,54*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 10,41*
Ähnlich
Canon
4479A298
ab € 19,82*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 8,27*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.