Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto USB Flash Drive 2,0 - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB2.0 (10325/10514)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-309160
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10325/10514
EAN/GTIN:
     4250255101373
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  10514
Modell  USB Flash Drive 2,0
EAN/UPC  4250255101373

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Interfacetyp  Hi-Speed USB
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 2.0
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.2 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Breite  57 mm
Tiefe  7 mm
Höhe  16 mm
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  Hi-Speed USB
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 2.0
Besonderheiten  Bootfähig
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.2 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Breite:
57 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
16 mm
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
Hi-Speed USB
Konformität mit Schnittstellenspezifikation:
USB 2.0
Besonderheiten:
Bootfähig
Schnittstellen:
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Kennzeichnung:
Plug and Play
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 10514, agfaphoto, silver, 32gb, 10325, 1032510514, flash, drive, usbflashlaufwerk, 10325/10514, laufwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 5,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,20*
€ 22,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.