Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-306168 Herst.-Nr.: 43351 EAN/GTIN: 0023942433514 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 50 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43351 | Modell | | EAN/UPC | 0023942433514 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim CD-R x 50 - 700 MB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | Schreibgeschwindigkeit | 52x (Max) | Besonderheiten | Extra Protection Surface | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Aufnahmezeit | 80 Min | Besonderheiten | Extra Protection Surface | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Typ: | Speichermedium - CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 50 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 52x | Kapazität ohne Komprimierung: | 700 MB | Aufnahmezeit: | 80 Min | Besonderheiten: | Extra Protection Surface | Verpackung: | Spindel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-R, verbatim cd 50er spindel, cd-r, verbatim cd-r 50stck, verbatim, 43351, spindel, 700mb, extra, minuten, 50er, datalife, speichermedium, schutz, einen, cakebox, protection, rohling, 80min, 50pk, neuesten, 48fachen, brenngeschwindigkeit, können, ihre, eigenen, circa, erstellen.der, doppelte, super |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 9,42* | € 13,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 9,43* | € 13,14* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 9,88* | € 13,73* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Spindel | € 5,87* | ab € 10,49* | € 14,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,79* | € 29,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|