Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Emulex LightPulse LPe12002 - Netzwerkadapter (S26361-F3961-L2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-303039
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3961-L2
EAN/GTIN:
     4333643840198
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller

Übersicht

Kurzinfo  Emulex LightPulse LPe12002 - Netzwerkadapter - PCIe x4 - 8Gb Fibre Channel x 2 - für PRIMERGY RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX4770 M2, RX4770 M3, RX600 S6, TX2560 M1, TX2560 M2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F3961-L2
EAN/UPC  4333643840198

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Emulex LightPulse LPe12002 - Netzwerkadapter - PCIe x4 - 8Gb Fibre Channel x 2
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 2.0
Ports  8Gb Fibre Channel x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.9 cm
Verdrahtungstyp  Glasfaser
Data Link Protocol  8 GB Fibre Channel (SW)
Max. Übertragungsabstand  150 m
Datenübertragungsrate  8.5 Gbps
Systemanforderungen  SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Entwickelt für  PRIMERGY RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2560 M1, RX350 S7, RX350 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX500 S7, RX600 S4, RX600 S5, RX600 S6, RX900 S1, RX900 S2, SX350 S8, TX200 S4, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S4, TX300 S5, TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 2.0
  
Netzwerk  
Ports  8Gb Fibre Channel x 2
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  Glasfaser
Data Link Protocol  8 GB Fibre Channel (Short Wave)
Fibre Channel  FC-AL-2, FC-DA, FC-FLA, FC-PLDA, FC-Tape, FC-SP, FCP, FCP-2, FC-FS-2, FCP-3, FC-LS
Datenübertragungsrate  8.5 Gbps
Max. Übertragungsabstand  150 m
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x 8Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle) - LC Multi-Mode - x 2
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x4
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  C-Tick, BSMI, CISPR 22 Klasse A, DHHS, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, EMC, ICES-003 Klasse A, CSA C22.2, RoHS, EN 60950-1, FCC Part 15 A, MIC Class A
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.9 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, RX350 S7, RX350 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX500 S7, RX600 S4, RX600 S5, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, RX900 S1, RX900 S2, SX350 S8 Universal Storage Server, TX200 S4, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S4, TX300 S5, TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision:
PCIe 2.0
Ports:
8Gb Fibre Channel x 2
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
Glasfaser
Data Link Protocol:
8 GB Fibre Channel (Short Wave)
Datenübertragungsrate:
8.5 Gbps
Max. Übertragungsabstand:
150 m
Schnittstellen:
2 x 8Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle) - LC Multi-Mode - x 2
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x4
Erforderliches Betriebssystem:
SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: m2 controller, fujitsu, lpe12002, rx2540, rx4770, tx2560, 12002, 2540, 4770, 2560, 26361, 3961, s26361f3961l2, ctrl, technology, solutions, s26361, f3961, emulex, lightpulse, netzwerkadapter, pcie, fibre, channel, primergy, rx600, 8gt/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 830,44*
€ 915,74*
Frei Haus
ab € 1.488,17*
€ 1.632,46*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.596,59*
€ 1.735,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,87*
€ 2.065,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,99*
€ 2.044,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,07*
€ 1.983,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,00*
€ 1.940,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,59*
€ 1.899,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3961-L202
ab € 846,20*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3961-L1
ab € 582,87*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-F3961-L201
ab € 620,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.